Multimetru

Cod articol.: 715PB
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj Husă
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Afişare LCD; LCD; LCD; LCD
Proces măsurare TRUE RMS (AC+DC)
Măsurarea rezistenței min. 0,1 Ω
Măsurarea rezistenței max. 4.000 MΩ
Rezistența de izolație min., Măsurare a rezistenţei 0,1 MΩ
Rezistență de izolație max., Măsurare a rezistenţei 4.000 MΩ
Tensiune de măsurare min., Măsurarea intervalului de tensiune 0 V
Tensiune de măsurare max., Măsurarea intervalului de tensiune 600 V
Afișaj (CC) min. 0 V
Afișaj (DC) max. 600 V
Afișaj (AC) min. 0 V
Afișaj (AC) max. 600 V
Curent alternativ (AC) min. 0 mA
Curent alternativ (AC) max. 400 A
Tensiune alternativă (AC) min. 0 V
Tensiune alternativă (AC) max. 600 V
Curent continuu (DC) min. 0 mA
Curent continuu (DC) max. 400 A
Tensiune continuă (DC) min. 0 V
Tensiune continuă (DC) max. 600 V
Afişare LCD
Afișaj iluminat da
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Multimetru
Variante de măsurare Verificarea diodelor; Verificare a continuităţii circuitelor; Măsurarea intervalului de tensiune; Măsurare a rezistenţei
Tip de curent Curent continuu (DC); Curent alternativ (AC)
Cu afișaj da
Categorie de supratensiune CAT III
Standard IEC 61010
Materialul carcasei Plastic
Greutate 1.100 g

Identificare și clasificare

Cod articol 715PB
EAN / GTIN 3148519381542
Număr producător 715PB
L-Număr L60130 11060
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Detectarea curenților de scurgere: aparat de măsură cu mod de testare pentru circuite de înaltă tensiune
  • Testarea componentelor electronice face parte din întreținerea obligatorie
  • include o carcasă de protecție și transport
  • poate fi utilizat cu ampermetrul cu clemă 711A. P500
  • Măsurarea rezistenței de izolație: 0,1 - 4000 M? la 250 V, 500 V, 1000 V
  • Voltmetru AC/DC: 0 - 600 V
  • Ampermetru AC/DC: 0 - 400 mA
  • Test diodic
  • Test de circuit
  • Măsurători în conformitate cu IEC-61010 (CATIII600V)
.

Caracteristică:

  • Greutate în grame: 1100