{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Embalaža | Primer | |
| Napajanje | baterijsko napajanje | |
| Prikaz | LCD; LCD; LCD; LCD | |
| Merilni postopek | TRUE RMS (AC+DC) | |
| Merjenje upora min. | 0,1 Ω | |
| Merjenje upora maks. | 4.000 MΩ | |
| Izolacijska upornost min., merjenje upornosti | 0,1 MΩ | |
| Izolacijska upornost maks., merjenje upornosti | 4.000 MΩ | |
| Merilna napetost min., merjenje napetosti | 0 V | |
| Merilna napetost maks., merjenje napetosti | 600 V | |
| Prikaz (DC) min. | 0 V | |
| Prikaz (DC) maks. | 600 V | |
| Prikaz (AC) min. | 0 V | |
| Prikaz (AC) maks. | 600 V | |
| Izmenični tok (AC) min. | 0 mA | |
| Izmenični tok (AC) maks. | 400 A | |
| Izmenična napetost (AC) min. | 0 V | |
| Izmenična napetost (AC) maks. | 600 V | |
| Enosmerni tok (DC) min. | 0 mA | |
| Enosmerni tok (DC) maks. | 400 A | |
| Enosmerna napetost (DC) min. | 0 V | |
| Enosmerna napetost (DC) maks. | 600 V | |
| Prikaz | LCD | |
| Zaslon je osvetljen | Da | |
| Vrsta zaščite/razred zaščite | IP stopnja zaščite | |
| Vrsta izdelka | multimeter | |
| Merilne variante | preverjanje diod; preverjanje prevodnosti; merjenje napetosti; merjenje upornosti | |
| Vrsta napajanja | enosmerni tok (DC); izmenični tok (AC) | |
| Z zaslonom | da | |
| Kategorija prenapetosti | CAT III | |
| Standard | IEC 61010 | |
| Material ohišja | Umetna masa | |
| Masa | 1.100 g |
| Številka izdelka | 715PB | |
| EAN/GTIN | 3148519381542 | |
| Številka proizvajalca | 715PB | |
| L-število | L60130 11060 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Germany, www.facom.de |