• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Swivel castors

Nr art.: 71503
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Ułożyskowanie koła Łożysko rolkowe
Typ rolek Koła skrętne
Sposób mocowania przykręcane
Szerokość płyty do przykręcania 135 mm
Głębokość płyty do przykręcania 110 mm
Rozstaw otworów na śruby 105 mm; 75 mm; 80 mm
Średnica otworu na śrubę 11 mm
Wysokość 196 mm
Rodzaj produktu Rolka
Średnica zewnętrzna koła/rolki 150 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki poliamid
Kolor ogumienia biały
Materiał felgi z blachy stalowej
Zakres zastosowania wózki transportowe
Nośność w zestawie 350 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 71503
EAN / GTIN 4017976016597
Numer producenta 71503
Numer L L90080 578
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

accessories

Opis:

Casings made of steel sheet, galvanized. polyamide wheels, hubs with roller bearings. Largely resisting to humidity, salt, acids and caustic solutions. Temperature-resistant from -40° to +90° C.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 350
  • Wheel size (mm): 150 x 40
  • Tyres: Polyamide
  • Effective height (mm): 196
  • Mounting plate (mm): 135 x 110
  • Screw hole distances (mm): 105 x 75/80
  • Screw hole-Ø (mm): 11