Vrtljivo kolesce

Št. art.: 71503
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Področje uporabe Transportni voziček
Vrsta izdelka Rola

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 71503
EAN/GTIN 4017976016597
Številka proizvajalca 71503
L-število L90080 578
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Ohišje iz pocinkane jeklene pločevine. Poliamidna kolesa, pesta z valjčnimi ležaji. V veliki meri je odporen na slano vodo, alkalije in kisline. Temperaturna odpornost od -40° do +90° C.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 350
  • Velikost kolesa (mm): 150 x 40
  • Pnevmatike: poliamid
  • Skupna višina (mm): 196
  • Privijačena plošča (mm): 135 x 110
  • Razmik med luknjami za vijake (mm): 105 x 75/80
  • Ø luknje za vijake (mm): 11