Roată pivotantă

Cod articol.: 71503
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Rulmentul roții Rulmenți cu role
Tipul de rolă Role de ghidare
Tip de fixare înşurubat
Lățime placă înșurubată 135 mm
Adâncime placă înșurubată 110 mm
Distanța dintre orificiile pentru șuruburi 105 mm; 75 mm; 80 mm
Diametru orificiu șurub 11 mm
Înălţimea constructivă 196 mm
Tip produs Rolă
Diametru exterior roată/rolă 150 mm
Lățime roată/rolă 40 mm
Material roată/rolă poliamidă
Culoare anvelopă alb
Material jantă tablă de oţel
Domeniu de utilizare cărucior pentru transport
Capacitate portantă setată 350 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 71503
EAN / GTIN 4017976016597
Număr producător 71503
L-Număr L90080 578
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Carcasă din tablă de oțel galvanizat. Roți din poliamidă, butuci cu rulmenți cu role. Rezistent în mare măsură la apă sărată, baze și acizi. Rezistent la temperaturi cuprinse între -40° și +90° C.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 350
  • Dimensiunea roților (mm): 150 x 40
  • Anvelope: poliamidă
  • Înălțime totală (mm): 196
  • Placă cu șuruburi (mm): 135 x 110
  • Distanța dintre găurile pentru șuruburi (mm): 105 x 75/80
  • Orificiu pentru șuruburi Ø (mm): 11