Ruota girevole

Codice art.: 71503
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Cuscinetto della ruota Cuscinetto a rulli
Tipo di rotella Ruota piroettante
Tipo di fissaggio es. avvitata
Larghezza piastra di fissaggio 135 mm
Profondità piastra di fissaggio 110 mm
Distanza dei fori delle viti 105 mm; 75 mm; 80 mm
Diametro del foro della vite 11 mm
Altezza di ingombro 196 mm
Tipo di prodotto Rotolo
Diametro esterno ruota/rullo 150 mm
Larghezza ruota/rullo 40 mm
Materiale ruota/rullo poliammide
Colore pneumatico bianco
Materiale cerchione lamiera di acciaio
Campo di impiego carrelli
Portata in set 350 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 71503
EAN / GTIN 4017976016597
Codice del produttore 71503
Numero-L L90080 578
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Involucro in lamiera di acciaio zincato. Ruote in poliammide, mozzi con cuscinetti a rulli. Molto resistente all'acqua salata, agli alcali e agli acidi. Resistente alle temperature da -40° a + 90° C.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 350
  • Dimensione ruota (mm): 150 x 40
  • Gomme: Poliammide
  • Altezza struttura (mm): 196
  • Piastra avvitabile (mm): 135 x 110
  • Distanza tra i fori delle viti (mm): 105 x 75/80
  • Ø dei fori della vite (mm): 11