Koła skrętne

Nr art.: 71452
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Ułożyskowanie koła Łożysko kulkowe zwykłe
Typ rolek Koła skrętne
Sposób mocowania przykręcane
Wysokość 165 mm
Rodzaj produktu Rolka
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Zakres zastosowania wózki transportowe
Nośność w zestawie 135 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 71452
EAN / GTIN 4017976714523
Numer producenta 71452
Numer L L90080 1055
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej. Koła z oponami z TPE-ESD (elastomer termoplastyczny przewodzący prąd elektryczny). Piasty na łożyskach rolkowych z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi rowkowymi. Opony niepozostawiające śladów.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 135
  • Rozmiar koła (mm): 125 × 32
  • Opony: TPE-ESD
  • Wysokość zabudowy (mm): 165
  • Płyta mocowana śrubami (mm): 105 × 80
  • Odległości między otworami (mm): 80/76 x 60
  • Ø otworu pod śrubę (mm): 9