Roue pivotante TPE-ESD

Réf.: 71452
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Zone de protection ESD (EPA) oui
Position des roues roulements rainurés à billes
Type de roulette roulettes directrices
Type de fixation vissage
Hauteur 165 mm
Type de produit rôle
Diamètre extérieur roue/roulette 125 mm
Largeur roue/roulette 32 mm
Matériau roue/roulette TPE
Bandage ne laissant pas de traces oui
Domaine d’utilisation chariots de transport
Charge admissible dans le jeu 135 kg

Identification et classification

Référence article 71452
EAN / GTIN 4017976714523
Réf. fabricant 71452
Article hors catalogue L90080 1055
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

accessoires

Description:

125 x 32 mm. Armature en tôle d'acier galvanisée. Roue à bandage TPE-ESD (Élastomère thermoplastique) conductrice d'électricité, moyeu à roulement à billes de précision. Bandage non traçant.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 135
  • Roues (mm): 125 x 32
  • Type de pneu: TPE-ESD
  • Hauteur (mm): 165
  • Platine (mm): 105 x 80
  • Dis. Entre perforations (mm): 80/76 x 60
  • Perforations (mm): 9