Ruota girevole

Codice art.: 71452
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Zona di protezione ESD (EPA)
Cuscinetto della ruota Cuscinetto a sfera a gola profonda
Tipo di rotella Ruota piroettante
Tipo di fissaggio es. avvitata
Altezza di ingombro 165 mm
Tipo di prodotto Rotolo
Diametro esterno ruota/rullo 125 mm
Larghezza ruota/rullo 32 mm
Materiale ruota/rullo TPE
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce si
Campo di impiego carrelli
Portata in set 135 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 71452
EAN / GTIN 4017976714523
Codice del produttore 71452
Numero-L L90080 1055
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Involucro in lamiera di acciaio zincato. Ruote con gomme in TPE ESD (elastomero termoplastico elettricamente conduttivo). Mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda di precisione. Le gomme non lasciano segni (antitraccia).

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 135
  • Dimensione ruota (mm): 125 x 32
  • Gomme: TPE-ESD
  • Altezza struttura (mm): 165
  • Piastra avvitabile (mm): 105 x 80
  • Distanza tra i fori delle viti (mm): 80/76 x 60
  • Ø dei fori della vite (mm): 9