Roată pivotantă

Cod articol.: 71452
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Zona de protecție ESD (EPA) da
Rulmentul roții Rulmenți canelate cu bile
Tipul de rolă Role de ghidare
Tip de fixare înşurubat
Înălţimea constructivă 165 mm
Tip produs Rolă
Diametru exterior roată/rolă 125 mm
Lățime roată/rolă 32 mm
Material roată/rolă TPE
Strat de rulare fără amprentă da
Domeniu de utilizare cărucior pentru transport
Capacitate portantă setată 135 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 71452
EAN / GTIN 4017976714523
Număr producător 71452
L-Număr L90080 1055
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Carcasă din tablă de oțel galvanizat. Roți cu anvelope TPE-ESD (elastomer termoplastic conducător de electricitate). Butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă de precizie. Anvelope care nu marchează.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 135
  • Dimensiunea roților (mm): 125 x 32
  • Anvelope: TPE-ESD
  • Înălțime totală (mm): 165
  • Placă cu șuruburi (mm): 105 x 80
  • Distanța dintre găurile pentru șuruburi (mm): 80/76 x 60
  • Orificiu pentru șuruburi Ø (mm): 9