{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prędkość obrotowa, min. | 0 min-1 | |
| Liczba uderzeń, min. | 0 min-1 | |
| Napięcie znamionowe | 18 V | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Pojemność akumulatora | 5 Ah | |
| Prędkość obrotowa, maks. | 980 min-1 | |
| Liczba uderzeń, maks. | 4 350 min-1 | |
| Oznaczenie producenta | ABH 18-26 AS Set 5 Ah | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Z funkcją udaru | tak | |
| Liczba uderzeń | 1 | |
| Energia udaru | 2,6 J | |
| Średnica maks., beton | 26 mm | |
| Średnica maks., stal | 13 mm | |
| Średnica maks., drewno | 30 mm | |
| Rodzaj produktu | Młot udarowy | |
| Prędkość obrotowa | 1 | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | SDS Plus | |
| Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w | beton; drewno; stal | |
| Konstrukcja silnika | Silnik bezszczotkowy | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Zwarta konstrukcja; Ze światłem LED | |
| Masa całkowita | 3,2 kg |
| Numer artykułu | 71400362000 | |
| EAN / GTIN | 4014586900858 | |
| Numer producenta | 71400362000 | |
| Numer L | L00020 110433 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |