Burghiu cu percuție fără fir,,ABH 18-26 AS Set 5 Ah

Cod articol.: 71400362000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Turație min. 0 min-1
Număr percuţii, min. 0 min-1
Tensiune nominală 18 V
Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Capacitate acumulator 5 Ah
Turaţie, max. 980 min-1
Număr percuţii, max. 4.350 min-1
Denumirea producătorului ABH 18-26 AS Set 5 Ah
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Cu funcție de impact ja
Număr de percuţii 1
Energie de impact 2,6 J
Diametru max., beton 26 mm
Diametru max., oțel 13 mm
Diametru max., lemn 30 mm
Tip produs Maşină rotopercutantă
Turaţie 1
Execuția suportului de scule SDS Plus
Găurire/ teşire/ alezare beton; lemn; oțel
Model constructiv motor Motor fără perii
Caracteristici / echipament Formă constructivă compactă; Cu lumină LED
Greutate totală 3,2 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 71400362000
EAN / GTIN 4014586900858
Număr producător 71400362000
L-Număr L00020 110433
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Motorul puternic, fără perii, furnizează o energie de impact de 2,6 jouli și asigură astfel un progres rapid al găuririi și performanțe ridicate de îndepărtare a daltei.,Monitorizarea reculului cu oprire rapidă inteligentă în cazul unor reculuri bruște ale ciocanului rotativ pentru o protecție optimă a utilizatorului.,Controlul electronic al preciziei (EPC) cu creștere lentă a vitezei de lucru pentru o manevrare și un control perfecte cu materiale sensibile și substraturi dificile,Control simplu și precis al vitezei prin intermediul comutatorului de accelerație,Lucru cu oboseală redusă datorită designului compact și vibrațiilor reduse,Reglarea poziției daltei (Vario-Lock) - blocarea daltei în 36 de poziții pentru a adopta poziția de lucru optimă în fiecare caz,Zonă de lucru luminoasă datorită luminii LED integrate,În cazul în care scula de inserție se blochează sau se agață, antrenarea axului burghiului este întreruptă,Compatibil cu acumulatorii Bosch Professional 18 V din 28 și cu acumulatorii AMPShare,Progres maxim de lucru cu acumulatorii AMPShare 18 V ProCORE: Tehnologia COOLPACK 2. asigură o durată de viață a acumulatorului cu 135 % mai mare.
  • Tehnologie celulară de ultimă oră, management inteligent al acumulatorului, cu până la 87 % mai multă putere decât la acumulatorii obişnuiţi.
  • Electronic Cell Protection″ ECP protejează acumulatorul împotriva supraîncărcării, supraîncălzirii și descărcării profunde.,Acumulator ProCORE Li-ion cu celule de mare putere, indicator al stării de încărcare și Electronic Cell Protection″ (ECP).
  • ECP protejează acumulatorul împotriva supraîncărcării, supraîncălzirii și descărcării profunde,Perfect echipat pentru fiecare aplicație.
  • Lucru mobil cu sistemul L-BOXX.

Caracteristică:

  • Tensiune baterie: 18 V
  • Capacitatea bateriei: 5 Ah
  • Compatibilitate baterie: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • Interfață baterie: 18 V AMPShare
  • Motor: fără perii
  • Turaţie de mers în gol: 0 - 980 min¹
  • Număr de percuţii: 0 - 4 350 min¹
  • Energie de impact: 2,6J
  • Portsculă: SDS-plus
  • Găurire-Ø beton: 26 mm
  • Zidărie Bohr-Ø: 68 mm
  • Foraj Ø oțel: 13 mm
  • Lemn de găurire-Ø: 30 mm
  • Greutate fără acumulator: 3,20 kg