{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de revoluciones, mín. | 0 min-1 | |
| Frecuencia de impactos, mín. | 0 min-1 | |
| Tensión nominal | 18 V | |
| Cantidad de baterías contenidas | 1 ud. | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Capacidad de la batería | 5 Ah | |
| Número de revoluciones, máx. | 980 min-1 | |
| Frecuencia de impactos, máx. | 4.350 min-1 | |
| Denominación del fabricante | ABH 18-26 AS Set 5 Ah | |
| Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Con función de percusión | sí | |
| Frecuencia de impactos | 1 | |
| Energía de percusión | 2,6 J | |
| Diámetro máx., hormigón | 26 mm | |
| Diámetro máx., acero | 13 mm | |
| Diámetro máx., madera | 30 mm | |
| Tipo de producto | Martillo perforador | |
| Número de revoluciones | 1 | |
| Versión portaherramientas | SDS Plus | |
| Perforación/avellanado/escariado en | hormigón; madera; acero | |
| Construcción del motor | Motor sin escobillas | |
| Particularidad / equipamiento | Modo de construcción compacto; Con luz LED | |
| Peso total | 3,2 kg |
| Número de artículo | 71400362000 | |
| EAN / GTIN | 4014586900858 | |
| Número del fabricante | 71400362000 | |
| Número L | L00020 110433 | |
| Fabricante/responsable | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |