{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Vitesse de rotation, min. | 0 min-1 | |
| Vitesse de frappe, min. | 0 min-1 | |
| Tension nominale | 18 V | |
| Nombre de batteries incluses | 1 pc. | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Capacité de la batterie | 5 Ah | |
| Vitesse de rotation, max. | 980 min-1 | |
| Vitesse de frappe, max. | 4 350 min-1 | |
| Référence fabricant | ABH 18-26 AS Set 5 Ah | |
| Emballage | Valise (L-Boxx) | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Avec fonction de frappe | oui | |
| Nombre de coups | 1 | |
| Energie de frappe | 2,6 J | |
| Diamètre max., béton | 26 mm | |
| Diamètre max., acier | 13 mm | |
| Diamètre max., bois | 30 mm | |
| Type de produit | marteau perforateur | |
| Vitesse de rotation | 1 | |
| Exécution porte-outils | SDS Plus | |
| Perçage/lamage/alésage dans | béton; bois; acier | |
| Type de moteur | moteur sans balais | |
| Particularité / Equipement | modèle compact; avec éclairage LED | |
| Poids total | 3,2 kg |
| Référence article | 71400362000 | |
| EAN / GTIN | 4014586900858 | |
| Réf. fabricant | 71400362000 | |
| Article hors catalogue | L00020 110433 | |
| Fabricant/personne responsable | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |