{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | niebieskie; szare | |
| Wys. całkowita | 185 mm | |
| Długość korpusu | 105 mm | |
| Szerokość korpusu | 65 mm | |
| Masa | 2,9 kg | |
| Materiał | żeliwo | |
| Rodzaj produktu | Imadła |
| Numer artykułu | 71399 | |
| EAN / GTIN | 4020772071394 | |
| Numer producenta | 71399 | |
| Numer L | L30130 736 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |