• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Treppenböcke

Artikel-Nr.: 71399
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Farbe blau; grau
Höhe gesamt 185 mm
Länge Grundkörper 105 mm
Breite Grundkörper 65 mm
Gewicht 2,9 kg
Material Guss
Produktart Spannstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 71399
EAN / GTIN 4020772071394
Herstellernummer 71399
L-Nummer L30130 736
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Treppenböcke, mit Spannstufen von je 7,5 mm Höhenunterschied. Maschinenguss, lackiert. Standfläche und Treppen plangefräst.

Merkmal:

  • Größe: 185
  • H min.: 147,5 mm
  • H max.: 185 mm
  • A: 105,0
  • B1: 65
  • B2: 50
  • Gewicht: 2900 g