Trestles de scări

Cod articol.: 71399
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Culoarea albastru; gri
Înălţimea totală 185 mm
Lungimea corpului de bază 105 mm
Lăţimea corpului de bază 65 mm
Greutate 2,9 kg
Material fontă
Tip produs Menghină

Identificare și clasificare

Cod articol 71399
EAN / GTIN 4020772071394
Număr producător 71399
L-Număr L30130 736
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Stâlpii scării, cu trepte de prindere cu o diferență de înălțime de 7,5 mm fiecare. Turnarea mașinii, vopsită. Spațiu pe podea și scări frezate cu fața.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 185
  • H min: 147,5 mm
  • H max: 185 mm
  • A: 105,0
  • B1: 65
  • B2: 50
  • greutate: 2900 g