{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Color | azul; gris | |
| Altura total | 185 mm | |
| Longitud del cuerpo de base | 105 mm | |
| Anchura del cuerpo de base | 65 mm | |
| Peso | 2,9 kg | |
| Material | fundición | |
| Tipo de producto | Mandril de sujeción |
| Número de artículo | 71399 | |
| EAN / GTIN | 4020772071394 | |
| Número del fabricante | 71399 | |
| Número L | L30130 736 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |