Cordless bevelling machine up to 5 mm with user set, AKFH 18-5 AS basic chamfer set with 1x 8 Ah ProCore battery

Nr art.: 71380562000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Napięcie znamionowe 18 V
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 8 Ah
Oznaczenie producenta AKFH 18-5 AS Basis Set Fase mit 1x 8 Ah ProCore Akku
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Promień 1,2 mm; 2,5 mm
Frez do fazowania / frez do krawędzi tak
Min. szerokość sfazowania min. 5 mm
Maks. szerokość sfazowania 5 mm
Min. wysokość sfazowania 3,5 mm
Maks. wysokość sfazowania 3,5 mm
Min. kąt sfazowania 45 stopni
Maks. kąt sfazowania 45 stopni
Rodzaj produktu Frezy
Min. prędkość obrotowa na biegu jałowym 2 400 min-1
Maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym 7 500 min-1
Blokada przed ponownym uruchomieniem tak
Układ łagodnego rozruchu tak
Masa 2,52 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 71380562000
EAN / GTIN 4014586898254
Numer producenta 71380562000
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Unpack the tool and off you go! The set is designed to produce chamfers on flat materials, sheet metals and containers and to produce inner and outer edges as well as contours.
  • ,High sanding capacity requiring little force and infinitely variable speed setting for different materials.
  • ,Ergonomic thanks to low weight and compact design.
  • ,Extensive user protection features include soft start, restart protection, jam monitoring and electronic overload protection.
  • ,FEIN PowerDrive motor delivers good performance and long service life.
  • ,Extensive user protection features include soft start, restart protection, jam monitoring and electronic overload protection.
  • ,Compatible with all 18 V AMPShare ProCORE batteries and chargers for even more power and flexibility.
  • Also suitable for 18 V Bosch Professional cordless devices.
  • ,ProCORE Li-Ion battery with high-power cells, charge status indicator and “Electronic Cell Protection” (ECP).
  • ECP protects against overload, overheating and total discharge.
  • ,COOLPACK 2.
  • technology delivers a 135% longer battery life and therefore makes longer operating times possible.
  • ,State-of-the-art cell technology and intelligent battery management deliver 87% more power than with conventional batteries.
  • ,Extensive range of accessories for various materials such as steel, stainless steel and non-ferrous metals.
  • ,Above-average service life of the indexable inserts due to 8-fold or 16-fold usability.
  • ,Ideally equipped for every form of use.
  • Mobile working with the L-BOXX system.

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 18 V
  • Battery pack compatibility: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • Battery pack interface: 18 V AMPShare
  • No load speed: 2 400 - 7 500 min⁻¹
  • Chamfer length max. at 45°: 5 mm
  • Chamfer height max. at 45°: 3.5 mm
  • Chamfer angle: 45°
  • Radius: 1.2 / 2.5 mm
  • Trimming head assembly: 3x SX plate
  • Support plate Ø: 98 mm
  • Weight without battery: 2.52 kg