Mașină de frezat margini fără fir până la 5 mm cu set de utilizare, AKFH 18-5 AS basic set chamfer cu acumulator ProCore 1x 8 Ah

Cod articol.: 71380562000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tensiune nominală 18 V
Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 8 Ah
Denumirea producătorului AKFH 18-5 AS Basis Set Fase mit 1x 8 Ah ProCore Akku
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Rază 1,2 mm; 2,5 mm
Frezare teșitură /frezare margini ja
Lățime teșitură min. 5 mm
Lățime teșitură max. 5 mm
Înălțime teșitură min. 3,5 mm
Înălțime teșitură max. 3,5 mm
Unghi teșitură min. 45 grad
Unghi teșitură max. 45 grad
Tip produs Maşină de frezat
Turație de ralanti min. 2.400 min-1
Turație de ralanti max. 7.500 min-1
Blocaj contra repornirii da
Pornire lină da
Greutate 2,52 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 71380562000
EAN / GTIN 4014586898254
Număr producător 71380562000
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Despachetați aparatul și începeți: Setul este conceput pentru realizarea de șanfrenuri pe materiale plate, tablă și containere, muchii și contururi interne și externe.,Rată mare de îndepărtare cu consum redus de energie și setare continuă a turației pentru diferite materiale.,Ergonomic datorită greutății reduse și designului compact,Protecție cuprinzătoare a utilizatorului datorită pornirii ușoare, protecției la repornire, monitorizării staționării și protecției electronice la suprasarcină.,Performanță ridicată și durabilitate datorită motorului FEIN PowerDrive fără perii.,Protecție cuprinzătoare a utilizatorului datorită pornirii ușoare, protecției la repornire, monitorizării staționării și protecției electronice la suprasarcină.,Compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele AMPShare ProCORE de 18 V pentru și mai multă putere și flexibilitate.
  • De asemenea, potrivit pentru uneltele fără fir Bosch Professional de 18 V.,Baterie ProCORE Li-ion cu celule de mare putere, indicator al stării de încărcare și ″Electronic Cell Protection″ (ECP).
  • ECP protejează acumulatorul împotriva supraîncărcării, supraîncălzirii și descărcării profunde.,Tehnologia COOLPACK 2. asigură o durată de viață a acumulatorului cu 135 % mai mare și permite astfel timpi de funcționare mai lungi.,Tehnologia de ultimă generație a celulelor și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură cu 87 % mai multă putere decât în cazul acumulatorilor convenționali.,Gamă extinsă de accesorii pentru diverse materiale, cum ar fi oțelul, oțelul inoxidabil și metalele neferoase.
  • Durată de viață peste medie a plăcuțelor indexabile datorită capacității de utilizare de 8
  • sau 16 ori.
  • ,Echipate ideal pentru fiecare aplicație.
  • Lucru mobil cu sistemul L-BOXX.

Caracteristică:

  • Tensiune baterie: 18 V
  • Compatibilitate baterie: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • Interfață baterie: 18 V AMPShare
  • Turaţie de mers în gol: 2 400 - 7 500 min¹
  • Lungimea șanfrenei max. La 45°: 5 mm
  • Înălțime șanț max. La 45°: 3,5 mm
  • Unghiul teşiturii: 45°
  • Rază: 1,2 / 2,5 mm
  • Ansamblul capului de tundere: 3x placă SX
  • Placă de susținere Ø: 98 mm
  • Greutate fără acumulator: 2,52 kg