Akumulátorová fréza na hrany do 5 mm s uživatelskou sadou, AKFH 18-5 AS základní sada fréza na hrany s 1x 8 Ah ProCore akumulátorem

Artiklové číslo: 71380562000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Jmenovité napětí 18 V
Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 8 Ah
Označení výrobce AKFH 18-5 AS Basis Set Fase mit 1x 8 Ah ProCore Akku
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Poloměr 1,2 mm; 2,5 mm
Fazetková fréza/fréza na zkosení hran ano
Šířka fazetky min. 5 mm
Šířka fazetky max. 5 mm
Výška fazetky min. 3,5 mm
Výška fazetky max. 3,5 mm
Úhel fazetky min. 45 stupeň
Úhel fazetky max. 45 stupeň
Druh produktu Fréza
Volnoběžné otáčky min. 2 400 min-1
Volnoběžné otáčky max. 7 500 min-1
Blokování opakovaného rozběhu ano
Pozvolný rozběh ano
Hmotnost 2,52 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 71380562000
EAN / GTIN 4014586898254
Číslo výrobce 71380562000
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Vybalte stroj a začněte pracovat: Sada je určena k výrobě úkosů na plochých materiálech, plechu a nádobách, vnitřních a vnějších hran a kontur.,Vysoká rychlost úběru při nízké spotřebě energie a plynulé nastavení otáček pro různé materiály.,Ergonomická díky nízké hmotnosti a kompaktní konstrukci,Komplexní ochrana uživatele díky pozvolnému rozběhu, ochraně proti opětovnému rozběhu, hlídání prostoje a elektronické ochraně proti přetížení.,Vysoký výkon a odolnost díky bezkartáčovému motoru FEIN PowerDrive.,Komplexní ochrana uživatele díky pozvolnému rozběhu, ochraně proti opětovnému rozběhu, hlídání prostoje a elektronické ochraně proti přetížení.,Kompatibilní se všemi 18 V akumulátory a nabíječkami AMPShare ProCORE pro ještě vyšší výkon a flexibilitu.
  • Vhodné také pro 18 V akumulátorové nářadí Bosch Professional.,Li-ion akumulátor ProCORE s vysoce výkonnými články, indikátorem stavu nabití a ″elektronickou ochranou článků″ (ECP).
  • ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.,Technologie COOLPACK 2. zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru a umožňuje tak delší dobu provozu.,Nejmodernější technologie článků a inteligentní řízení akumulátoru zajišťují o 87 % vyšší výkon než u běžných akumulátorů.,Rozsáhlý sortiment příslušenství pro různé materiály, jako je ocel, nerezová ocel a neželezné kovy.
  • Nadprůměrná životnost vyměnitelných destiček díky 8násobné nebo 16násobné použitelnosti.
  • 16násobná použitelnost.
  • ,Ideální vybavení pro každou aplikaci.
  • Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Charakteristika:

  • akumulátorový článekakumulátorový článek napětí: 18 V
  • kompatibilita se systémem akumulátorový článek: Li-Ion / Procore li-Ion
  • rozhraní akumulátorový článek: 18 v AMPShare
  • Volnoběžné otáčky: 2 400 - 7 500 min¹
  • Délka zkosení max. Při 45°: 5 mm
  • výška fasety max. při 45°: 3,5 mm
  • Úhel fazety: 45°
  • Poloměr: 1,2 / 2,5 mm
  • Sestava frézovací hlavy: 3x deska SX
  • Podpěrný kotouč Ø: 98 mm
  • Hmotnost bez akumulátoru: 2,52 kg