Biseladora a batería hasta 5 mm con set para usuarios, Set básico para biselado AKFH 18-5 AS con 1 batería 8 Ah ProCore

Número de artículo: 71380562000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tensión nominal 18 V
Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Capacidad de la batería 8 Ah
Denominación del fabricante AKFH 18-5 AS Basis Set Fase mit 1x 8 Ah ProCore Akku
Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Radio 1,2 mm; 2,5 mm
Fresa de achaflanado / fresa de cantos
Anchura de bisel mín. 5 mm
Anchura de bisel máx. 5 mm
Altura de bisel mín. 3,5 mm
Altura de bisel máx. 3,5 mm
Ángulo de bisel mín. 45 grados
Ángulo de bisel máx. 45 grados
Tipo de producto Fresa
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga mín. 2.400 min-1
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga máx. 7.500 min-1
Bloqueo contra rearranque
Arranque suave
Peso 2,52 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 71380562000
EAN / GTIN 4014586898254
Número del fabricante 71380562000
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Desembalar la máquina y listo: El set se ha diseñado para la realización de biseles en materiales planos, chapas y depósitos, de bordes interiores y exteriores, así como trayectorias de contornos.
  • ,Gran rendimiento de desbaste con poco esfuerzo y ajuste de velocidad continuo para distintos materiales.
  • ,Ergonómicos gracias al ligero peso y al diseño compacto.
  • ,Amplia protección del usuario mediante arranque suave, protección de rearranque, vigilancia de bloqueo y protección electrónica de sobrecarga.
  • ,Elevada potencia y durabilidad gracias al motor PowerDrive FEIN sin escobillas.
  • ,Amplia protección del usuario mediante arranque suave, protección de rearranque, vigilancia de bloqueo y protección electrónica de sobrecarga.
  • ,Compatible con todas las baterías AMPShare ProCORE de 18 V y cargadores para una mayor potencia y flexibilidad.
  • Adecuada también para máquinas a batería Bosch Professional de 18 V.
  • ,Batería de iones de litio ProCORE con celdas Highpower, indicador del nivel de carga y «Electronic Cell Protection» (ECP).
  • ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
  • ,La tecnología COOLPACK 2.
  • proporciona una duración de la batería un 135 % más larga y, por tanto, permite tiempos de funcionamiento más largos.
  • ,La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías proporcionan un 87 % más de potencia que las baterías convencionales.
  • ,Amplia gama de accesorios para diversos materiales, como acero, acero inoxidable y metales no ferrosos.
  • ,Vida útil superior a la media de las plaquitas intercambiables gracias a la posibilidad de utilizarlas en 8 ó 16 veces.
  • ,Perfectamente equipada para cualquier uso.
  • Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.

Característica:

  • Tensión de batería: 18 V
  • compatibilidad con batería: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • interfaz batería: 18 V AMPShare
  • Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga: 2 400 - 7 500 min⁻¹
  • Longitud del chaflán máx. A 45°: 5 mm
  • altura de bisel max. a 45°: 3,5 mm
  • Ángulo del bisel: 45°
  • Radio: 1,2 / 2,5 mm
  • montaje de cabezal de recorte: 3x placa SX
  • Placa de soporte Ø: 98 mm
  • Peso sin batería: 2,52 kg