Double goose-neck clamp

Nr art.: 71357
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość 140 mm
Szerokość 25 mm
Wysokość 60 mm
Wysokość odsadzenia 38 mm
Szerokość szczeliny 24 mm
Śruby mocujące M20; M24
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 71357
EAN / GTIN 4020772071356
Numer producenta 71357
Numer L L30130 478
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Clamping bar, double cranked, tempered steel painted.

Cecha szcz.:

  • B1: 25
  • L: 140
  • For clamping screw: M20-M24
  • A: 30
  • B2: 60
  • B3: 30
  • C: 24
  • E: 38
  • H: 60
  • Weight: 2040 g