Upínací tyč, dvakrát zalomená

Artiklové číslo: 71357
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Délka 140 mm
Šířka 25 mm
Výška 60 mm
Výška zalomení 38 mm
Šířka zářezu 24 mm
Upínací šrouby M20; M24
Druh produktu Upínací příložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 71357
EAN / GTIN 4020772071356
Číslo výrobce 71357
L-číslo L30130 478
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací tyč, dvojitě zalomená, kalená ocel lakovaná.

Charakteristika:

  • B1: 25
  • L: 140
  • Pro upínací šroub: M20-M24
  • A: 30
  • B2: 60
  • B3: 30
  • C: 24
  • E: 38
  • H: 60
  • hmotnost: 2040 g