{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge | 140 mm | |
| Breite | 25 mm | |
| Höhe | 60 mm | |
| Höhe Kröpfung | 38 mm | |
| Breite Schlitz | 24 mm | |
| Spannschrauben | M20; M24 | |
| Produktart | Spanneisen |
| Artikelnummer | 71357 | |
| EAN / GTIN | 4020772071356 | |
| Herstellernummer | 71357 | |
| L-Nummer | L30130 478 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |