Akumulatorowe nożyce do blachy do 1,6 mm, zestaw ABSS 18 1.6 E AS

Nr art.: 71300562000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Napięcie znamionowe 18 V
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Seria ABSS 18 1.6 E AS
Oznaczenie producenta Akku-Schlitzschere bis 1,6 mm
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Liczba skoków 2 200 min-1
Maks. grubość materiału stal 800 N/mm 0,8 mm
Maks. grubość materiału stal 400 N/mm 1,6 mm
Maks. wydajność cięcia w stali 1,6 mm
Maks. wydajność cięcia w aluminium 2 mm
Prędkość skrawania 5 m/min
Szerokość cięcia 5 mm
Rodzaj produktu nożyce do cięcia blachy
Min. promień łuku 48 mm
Masa 1,24 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 71300562000
EAN / GTIN 4014586899169
Numer producenta 71300562000
Numer L L00020 110497
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Zasięg cięcia 18 m (w blasze o grubości 0,8 mm) na jednym ładowaniu akumulatora (GBA 5 Ah).,Szybki postęp pracy dzięki doskonałej widoczności cięcia dzięki otwartej głowicy tnącej.,Możliwość wykonywania cięć po lewej i prawej stronie oraz cięć bez wypaczeń przy użyciu tylko jednego wióra płynnego.,System szybkiej wymiany QuickIN umożliwiający błyskawiczną, bezkluczykową wymianę ostrza bez konieczności regulacji.,Doskonała ergonomia i niewielka waga.,Ostrze o wyjątkowej trwałości.,Sprawdzony silnik MultiMaster o niezwykłej mocy i niezawodności.,Kompatybilność z akumulatorami AMPShare/Bosch Professional 18 V.,Maksymalna wydajność pracy z akumulatorami AMPShare 18 V: Technologia COOLPACK 1. zapewnia dłuższą żywotność akumulatora w porównaniu z akumulatorami bez tej technologii, umożliwiając tym samym dłuższy czas pracy.
  • System ECP chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem. Doskonale sprawdzony w każdych warunkach.
  • Praca mobilna z systemem L-BOXX.

Cecha szcz.:

  • Napięcie akumulatora: 18V
  • Kompatybilność akumulatorów: Litowo-jonowy / CORE litowo-jonowy
  • Złącze akumulatora: 18 V AMPShare
  • liczba skoków: 2 200 – 3 500 obr./min
  • prędkość skrawania: 5–8 m/min
  • Stal o wytrzymałości do 400 N/mm²: 1,6 mm
  • Stal o wytrzymałości do 600 N/mm²: 1,2 mm
  • Stal o wytrzymałości do 800 N/mm²: 0,8 mm
  • Metale nieżelazne do 250 N/mm²: 2 mm
  • Szerokość cięcia: 5 mm
  • min. promień łuku: 48 mm
  • Średnica zanurzenia: 15 mm
  • Masa bez akumulatorów: 1,24 kg