• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Accudoorloopschaar tot 1,6 mm,,ABSS 18 1.6 E AS Set

Artikelnummer: 71300562000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 71300562000
EAN/GTIN 4014586899169
Nummer fabrikant 71300562000
L-nummer L00020 110497
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 18 m snijcapaciteit (in plaat van ,8 mm) met één acculading (5 Ah).
  • ,Snelle progressie van het werk door uitstekend zicht op het werk door open snijkop.
  • ,Knippen van linker en rechter bochten zonder vervormingen mogelijk, met slechts één glijspaan.
  • ,QuickIN-snelwisselsysteem voor het snel, zonder sleutel verwisselen van het mes zonder instelwerkzaamheden.
  • ,Uitstekende ergonomie en gering gewicht.
  • ,Snijmes met uitstekende levensduur.
  • ,Beproefde MultiMaster motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
  • ,Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18V-accu's.
  • ,Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18V-accu's: COOLPACK 1.
  • -technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk.
  • ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en volledige ontlading.
  • ,Uitstekend uitgerust voor elke klus.
  • Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • accu-compatibiliteit: Li-Ion / KERN Li-Ion
  • accu-interface: 18 V AMPShare
  • Aantal pendelbewegingen: 2 200 - 3 500 1 rpm
  • Zaagsnelheid: 5 - 8 m/min.
  • staal tot 400 N/mm²: 1,6 mm
  • staal tot 600 N/mm²: 1,2 mm
  • staal tot 800 N/mm²: 0,8 mm
  • Non-ferrometalen tot 250 N/mm²: 2 mm
  • Snedebreedte: 5 mm
  • Radius kleinst mogelijke curve: 48 mm
  • Dipdiameter: 15 mm
  • Gewicht zonder accu: 1,24 kg

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan