Akumulátorové nůžky na dělení do 1,6 mm, ABSS 18 1,6 E AS Set

Artiklové číslo: 71300562000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovité napětí 18 V
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Řada ABSS 18 1.6 E AS
Označení výrobce Akku-Schlitzschere bis 1,6 mm
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Počet zdvihů 2 200 min-1
Tloušťka materiálu ocel 800 N/mm max. 0,8 mm
Tloušťka materiálu ocel 400 N/mm max. 1,6 mm
Řezný výkon v oceli max. 1,6 mm
Řezný výkon v hliníku max. 2 mm
Řezná rychlost 5 m/min
Šířka řezu 5 mm
Druh produktu nůžky na plech
Poloměr nejmenší křivky 48 mm
Hmotnost 1,24 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 71300562000
EAN / GTIN 4014586899169
Číslo výrobce 71300562000
L-číslo L00020 110497
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Řezný výkon 18 m (v ,8 mm plechu) na jedno nabití akumulátoru (GBA 5 Ah),Rychlý postup práce díky vynikajícímu výhledu na řez díky otevřené řezné hlavě,Možnost levých a pravých zakřivených řezů i řezání bez deformací pouze s jednou průtokovou třískou,Rychlovýměnný systém QuickIN pro rychlou výměnu břitů bez použití klíče a bez seřizovacích prací,Vynikající ergonomie a nízká hmotnost,Řezný kotouč s vynikající životností,Osvědčený motor MultiMaster s mimořádným výkonem a stabilitou,Kompatibilní s 18 V akumulátory AMPShare/Bosch Professional,Maximální pracovní postup s 18 V akumulátory AMPShare: Technologie COOLPACK 1st zajišťuje delší životnost akumulátoru ve srovnání s akumulátory bez technologie COOLPACK a umožňuje tak delší dobu práce.
  • Technologie ECP chrání baterii před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím, takže je ideálně vybavena pro každé použití.
  • Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Charakteristika:

  • akumulátorový článekakumulátorový článek napětí: 18 V
  • kompatibilita se systémem akumulátorový článek: Li-Ion / JÁDRO li-Ion
  • rozhraní akumulátorový článek: 18 v AMPShare
  • Počet zdvihů: 2 200–3 500 1 ot./min
  • Řezná rychlost: 5 - 8 m /min
  • ocel až 400 N/mm²: 1,6 mm
  • ocel až 600 N/mm²: 1,2 mm
  • ocel až 800 N/mm²: 0,8 mm
  • Neželezné kovy do 250 N/mm²: 2 mm
  • Šířka řezu: 5 mm
  • Poloměr nejmenší křivky: 48 mm
  • Průměr ponoru: 15 mm
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1,24 kg

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku