Cisaille sans fil jusqu’à 1,6 mm, ABSS 18 1.6 E AS Set

Réf.: 71300562000
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Tension nominale 18 V
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 18 V
Série ABSS 18 1.6 E AS
Référence fabricant Akku-Schlitzschere bis 1,6 mm
Emballage Valise (L-Boxx)
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Cadence 2 200 min-1
Epaisseur de matériau acier 800 N/mm max. 0,8 mm
Epaisseur de matériau acier 400 N/mm max. 1,6 mm
Capacité de coupe dans l’acier max. 1,6 mm
Capacité de coupe dans l’aluminium max. 2 mm
Vitesse de coupe 5 m/min
Largeur de coupe 5 mm
Type de produit cisaille à tôle
Rayon de la courbe minimale 48 mm
Poids 1,24 kg

Identification et classification

Référence article 71300562000
EAN / GTIN 4014586899169
Réf. fabricant 71300562000
Article hors catalogue L00020 110497
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Capacité de coupe de 18 m (dans une tôle de ,8 mm d’épaisseur) avec une charge de batterie (5 Ah).
  • ,Travail rapide grâce à la tête de coupe ouverte qui offre une vue parfaite sur la coupe.
  • ,Possibilité de réaliser des coupes curvilignes à droite ou à gauche et des coupes sans deformation avec un seul copeau régulier et continu.
  • ,Système QuickIN pour changement de couteau sans outil ni réglage.
  • ,Excellente ergonomie et poids réduit.
  • ,Couteaux extrêmement durables.
  • ,Moteur MultiMaster d'une puissance et d'une résistance exceptionnelles.
  • ,Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional.
  • ,Vitesse de travail maximale avec les batteries AMPShare 18 V : la technologie COOLPACK 1.
  • garantit une durée de vie plus longue par rapport aux batteries sans technologie COOLPACK et permet ainsi des temps d’utilisation plus longs.
  • L’ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
  • ,Parfaitement équipé pour chaque utilisation.
  • Travail mobile avec le système L-BOXX.

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie: 18 V
  • compatibilité batterie: Li-Ion / NOYAU Li-Ion
  • interface batterie: AMPShare 18 V.
  • Cadence: 2 200 - 3 500 1 tr/min
  • Vitesse de coupe: 5-8 m/min
  • acier jusqu’à 400 N/mm²: 1,6 mm
  • acier jusqu’à 600 N/mm²: 1,2 mm
  • acier jusqu’à 800 N/mm²: 0,8 mm
  • Métaux non ferreux jusqu’à 250 N/mm²: 2 mm
  • Largeur de coupe: 5 mm
  • Rayon de la courbe minimale: 48 mm
  • Diamètre du plongeur: 15 mm
  • Poids sans batterie: 1,24 kg