{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tensión nominal | 18 V | |
| Cantidad de baterías contenidas | 0 ud. | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Serie | PROTAGO | |
| Denominación del fabricante | CCG 18-115-12 PD-SEC AS | |
| Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Diámetro del plato de lijado | 115 mm | |
| Diámetro del disco máx. | 115 mm | |
| Revoluciones 1 marcha máx. | 12.000 min-1 | |
| Construcción del motor | Motor EC sin escobillas | |
| Particularidad | Control de temperatura; Freno de escape; Interruptor de parada inmediata; Modo de construcción compacto; Número de revoluciones variable; Preselección electrónica de la velocidad de giro; Sistema antivibración; Tuerca de apriete rápido; Vibration-Control; arranque suave; bloqueo contra rearranque; protección contra retroceso; protección contra sobrecargas | |
| Tipo de producto | lijadora angular |
| Número de artículo | 71221962000 | |
| EAN / GTIN | 4068708005556 | |
| Número del fabricante | 71221962000 | |
| Número L | L00020 110342 | |
| Fabricante/responsable | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |