{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovité napětí | 18 V | |
| Počet obsažených akumulátorů | 0 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Řada | PROTAGO | |
| Označení výrobce | CCG 18-115-12 PD-SEC AS | |
| Obal | Systémový kufr (L-Boxx) | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Průměr brusného talíře | 115 mm | |
| Průměr kotouče max. | 115 mm | |
| Otáčky 1. rychlostní stupeň max. | 12 000 min-1 | |
| Konstrukce motoru | Bezkartáčový EC motor | |
| Zvláštní znaky | Antivibrační systém; Bezpečnostní tlačítko bdělosti obsluhy; Doběhová brzda; Elektronická předvolba otáček; Kompaktní konstrukce; Kontrola teploty; Rychloupínací matice; Variabilní otáčky; Vibration-Control; blokování opakovaného rozběhu; ochrana proti přetížení; ochrana proti zpětnému rázu; pozvolný rozběh | |
| Druh produktu | úhlová bruska |
| Katalogové číslo | 71221962000 | |
| EAN / GTIN | 4068708005556 | |
| Číslo výrobce | 71221962000 | |
| L-číslo | L00020 110342 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |