kółko z hamulcem

Nr art.: 71124
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Typ rolek Koło stałe
Sposób mocowania przykręcane
Szerokość płyty do przykręcania 135 mm
Głębokość płyty do przykręcania 110 mm
Rozstaw otworów na śruby 105 mm; 75 mm; 80 mm
Średnica otworu na śrubę 11 mm
Wysokość 237 mm
Rodzaj produktu Rolka
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 50 mm
Materiał koła/rolki Ogumienie pełne
Kolor ogumienia Szaro-niebieski
Zakres zastosowania wózki transportowe
Nośność w zestawie 205 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 71124
EAN / GTIN 4017976711249
Numer producenta 71124
Numer L L90080 285
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej. Koła, takie jak koła skrętne.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 205
  • Rozmiar koła (mm): 200 × 50
  • Opony: Guma pełna, niebiesko-szara
  • Wysokość zabudowy (mm): 237
  • Płyta mocowana śrubami (mm): 135 × 110
  • Odległości między otworami (mm): 105 x 75/80
  • Ø otworu pod śrubę (mm): 11