Roată fixă

Cod articol.: 71124
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tipul de rolă Role fixe
Tip de fixare înşurubat
Lățime placă înșurubată 135 mm
Adâncime placă înșurubată 110 mm
Distanța dintre orificiile pentru șuruburi 105 mm; 75 mm; 80 mm
Diametru orificiu șurub 11 mm
Înălţimea constructivă 237 mm
Tip produs Rolă
Diametru exterior roată/rolă 200 mm
Lățime roată/rolă 50 mm
Material roată/rolă Cauciuc masiv
Culoare anvelopă Gri-albastru
Domeniu de utilizare cărucior pentru transport
Capacitate portantă setată 205 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 71124
EAN / GTIN 4017976711249
Număr producător 71124
L-Număr L90080 285
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Carcasă din tablă de oțel galvanizat. Roți precum roțile pivotante.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 205
  • Dimensiunea roților (mm): 200 x 50
  • Anvelope: cauciuc masiv albastru-gri
  • Înălțime totală (mm): 237
  • Placă cu șuruburi (mm): 135 x 110
  • Distanța dintre găurile pentru șuruburi (mm): 105 x 75/80
  • Orificiu pentru șuruburi Ø (mm): 11