{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Rulletype | fast hjul | |
| Monteringstype | skruet sammen | |
| Skrueplade-bredde | 135 mm | |
| Skrueplade-dybde | 110 mm | |
| Skruehulsafstande | 105 mm; 75 mm; 80 mm | |
| Skruehul-diameter | 11 mm | |
| Konstruktionshøjde | 237 mm | |
| Produkttype | rulle | |
| Udvendig diameter, hjul/rulle | 200 mm | |
| Bredde, hjul/rulle | 50 mm | |
| Materiale, hjul/rulle | massivt gummi | |
| Farve, dæk | blågrå | |
| Brugsområde | transportvogn | |
| Bæreevne i sæt | 205 kg |
| Artikelnummer | 71124 | |
| EAN/GTIN | 4017976711249 | |
| Producentnummer | 71124 | |
| L-nummer | L90080 285 | |
| Producent/ansvarlig person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |