{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ válečků | Pevné kolečko | |
| Způsob upevnění | šroubované | |
| Šířka desky k přišroubování | 135 mm | |
| Hloubka desky k přišroubování | 110 mm | |
| Rozteče děr na šrouby | 105 mm; 75 mm; 80 mm | |
| Průměr děr na šrouby | 11 mm | |
| Konstrukční výška | 237 mm | |
| Druh produktu | Role | |
| Průměr vnějšího kola/válce | 200 mm | |
| Šířka kola/válečku | 50 mm | |
| Materiál kola/válečku | Celogumové | |
| Barva pneumatik | Modrošedá | |
| Rozsah použití | přepravní vozík | |
| Nosnost v sadě | 205 kg |
| Katalogové číslo | 71124 | |
| EAN / GTIN | 4017976711249 | |
| Číslo výrobce | 71124 | |
| L-číslo | L90080 285 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |