Szczypce z długimi szczękami, płaskie, chromowane, z nasadkami, długość całkowita: 160mm

Nr art.: 711201 160
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
80 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ szczypiec Szczypce z długimi szczękami
Materiał stal chromowo-wanadowa
Położenie szczęk proste
Długość całkowita L 160 mm
Długość szczęk 47 mm
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Kształt szczęk spiczasta; wersja płaska
Wykonanie szczęk szorstkie
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Kształt końcówki Spiczaste
Typ przegubu Przegub wpuszczany
Kolor Niebieskie; Czerwony
Wersja 2K
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce płaskie / okrągłe
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN ISO 5745
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 711201 160
EAN / GTIN 4003773035046
Numer producenta 30 15 160
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Długie, wąskie szczęki, przegub bez luzów, chromowane.
Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału i złączem KNIPEXtend.
KNIPEXtend służy do łączenia rozszerzeń, takich jak ColorCode Clips (CCC) do indywidualnego dopasowania lub TetheredTool Clips (TTC) do umieszczania zabezpieczenia przed upadkiem Tethered Tools.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Wskazówka:

Poprzedni model nr 711200 można nadal zamawiać, dopóki dostępne są modele KNIPEXtend.