Det finns ett alternativ till denna artikel:

Spetstång, flat, förkromad, med grepphylsor 160 mm

Art-nr: 711201 160
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 160 mm
käftlängd 47 mm
U-form plan
Norm DIN ISO 5745
backarnas utförande räfflade gripytor
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material tång Kromvanadinstål
Yta tång förkromad
Produktslag Flacktång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 711201 160
EAN/GTIN 4003773035046
Tillverkarens nummer 30 15 160

Benämning

Utförande:

Med långa, smala käftar och infälld led.
Tång förkromad, handtag med flerkomponentöljen och KNIPEXtend-gränssnitt.
KNIPEXtend används för att ansluta utökningar, t.ex. ColorCode Clips (CCCs) för individualisering eller TetheredTool Clips (TTCs) för att anbringa en Tethered Tools fallsäkring.

Norm:

DIN ISO 5745

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Anmärkning:

Tidigare modell nr 711200 kan fortfarande beställas tills KNIPEXtend-modellerna är tillgängliga.