{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de alicates | Alicates de pico largo | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Posición mordazas / boca | recta | |
| Longitud total L | 160 mm | |
| Longitud mordazas / boca | 47 mm | |
| Superficie | cromado/a; ejecución pulida | |
| Color | azul; rojo | |
| Forma mordazas / boca | de punta; forma plana | |
| Versión mordaza/boca | textura rugosa | |
| Material mordazas / boca | acero al cromo-vanadio | |
| Forma punta | De punta | |
| Tipo de articulación | Articulación empotrada | |
| Modelo | 2 K | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicates planos / redondos | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado en estampa; Material templado en aceite | |
| Norma | DIN ISO 5745 | |
| Mango | mango |
| Número de artículo | 711201 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773035046 | |
| Número del fabricante | 30 15 160 | |
| Fabricante/responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |