Pince à becs longs, plate, chromée, avec gaine, Longueur totale: 160mm

Réf.: 711201 160
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
88 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de pince Pinces à becs longs
Matériau acier au chrome-vanadium
Position mors/mâchoire droit
Longueur totale L 160 mm
Longueur mors/mâchoire 47 mm
Surface avec chromage; avec polissage
Couleur bleu; Rouge
Forme mors/mâchoire Pointe; forme plate
Exécution des mors/mâchoires type rugueux
Matériau mors/mâchoire acier au chrome-vanadium
Forme pointe forme pointue
Type d’articulation articulation encastrée
Exécution 2K
Sommaire pièce unique
Type de produit pince à becs plats/Pince à becs ronds
Procédé de fabrication forgeage; trempage à l’huile
Norme DIN ISO 5745
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 711201 160
EAN / GTIN 4003773035046
Réf. fabricant 30 15 160
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Avec longues mâchoires étroites et articulation encastrée.
Pince chromée, branches avec gaine multimatière et interface KNIPEXtend.
KNIPEXtend sert à raccorder des extensions, tels que des clips ColorCode (CCC) pour personnalisation ou des clips TetheredTool (TTC) pour fixation d’un équipement antichute Tethered Tools.

Norme:

DIN ISO 5745

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

Remarque(s):

Le modèle précédent 711200 peut toujours être commandé jusqu’à ce que les modèles KNIPEXtend soient disponibles.