• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Szczypce z długimi szczękami, płaskie, chromowane, z nasadkami, długość całkowita: 140mm

Nr art.: 711200 140
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
254 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ szczypiec Szczypce z długimi szczękami
Materiał stal chromowo-wanadowa
Położenie szczęk proste
Długość całkowita L 140 mm
Długość szczęk 42 mm
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Kolor Niebieskie; Czerwony
Kształt szczęk wersja płaska
Wykonanie szczęk Bardzo smukłe; szorstkie
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Kształt końcówki Spiczaste
Położenie końcówki proste
Typ przegubu Przegub wpuszczany
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce płaskie / okrągłe
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN ISO 5745
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 711200 140
EAN / GTIN 4003773042914
Numer producenta 30 15 140
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Długie, wąskie szczęki, przegub bez luzów, chromowane.
Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 5745.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.