Trwała taśma do znakowania podłóg 3M™ 971L, czerwona, 76,2 mm x 33 m, 0,43 mm, pojedynczo pakowana w wygodne opakowania

Nr art.: 7100332310
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 4 sztuki
  • Etapy zamówienia: 4 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Oznaczenie producenta 3M™ Langlebiges Bodenmarkierungsband 971L
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PVC
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Rozciągliwość 250 %
Wytrzymałość na rozciąganie 298 N/mm
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Podłoża gładkie
Zastosowanie Mocowanie; Znakowanie
Właściwości Odporność na ścieranie; odporny na rozdarcie; odporny na wpływy atmosferyczne
Długość L 33 m
Grubość S 0,49 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100332310
EAN / GTIN 00068060006998
Numer producenta 7100332310
Numer L L01130 112977
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Wytrzymała taśma samoprzylepna do najtrudniejszych warunków. Taśma do znakowania podłóg 3M™ 971L została opracowana specjalnie z myślą o miejscach narażonych na najtrudniejsze warunki. Jego kolory pozostają intensywne nawet po silnym ścieraniu, np. przez palety i ciężki sprzęt. Wytrzymały materiał nośny jest płaski i nie odbywa się u niego nawijanie, dzięki czemu krawędzie nie wybrzuszają się, co mogłoby skrócić żywotność taśmy do znakowania podłóg. Klej na bazie kauczuku zapewnia doskonałą przyczepność do podłóg, a mimo to nawet po większej trwałości można go usunąć w całości bez pozostawiania śladów. Ta taśma do znakowania podłóg doskonale nadaje się do wdrażania metod 5S/6S w ramach lean production i jest dostępna w wielu kolorach oraz szerokościach do 61 cm. Możliwe zastosowania: oznakowanie podłóg w halach fabrycznych lub magazynowych o dużym natężeniu ruchu, w tym w obszarach, w których znajdują się palety i ciężki sprzęt

Cecha szcz.:

  • Kolor: Czarny, biały, czerwony, żółty, niebieski, pomarańczowy
  • Całkowita grubość [mm]: 0,490
  • Materiał podłoża: PVC
  • Klej: Żywica gumowa
  • Odporność na odrywanie [niuton/25 mm]: 10,3
  • Wytrzymałość na rozciąganie [niuton/25 mm]: 298
  • Wydłużenie po zerwaniu: 250 %
  • Zakres temperatury zastosowania: od 4°C do 49°C

Zaleta:

  • Trwała konstrukcja: Wytrzymały materiał nośny z winylu idealnie nadaje się do miejsc o dużym natężeniu ruchu
  • Zdejmowanie bez pozostawiania śladów: Unikalny klej kauczukowy zapewnia doskonałą przyczepność, a jednocześnie umożliwia usunięcie bez pozostawiania śladów
  • Oznacz swoją trasę: Konstrukcja z papierem ochronnym pozwala uzyskać równe, proste linie podczas nakładania taśmy klejącej.
  • Umożliwia również wycinanie kształtów, takich jak strzałki
  • Trwały kolor o intensywnej barwie: Kolor podkładu, który można łatwo usunąć bez pozostawiania śladów, zachowuje swoją widoczność nawet przy znacznym zużyciu i intensywnym obciążeniu
  • Idealne rozwiązanie dla lean manufacturing: Wykorzystaj kodowanie kolorami, aby uporządkować i zoptymalizować magazyny, fabryki oraz centra dystrybucyjne zgodnie z najnowocześniejszymi zasadami 5S/6S.