{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | 3M™ Langlebiges Bodenmarkierungsband 971L | |
| Cantidad de cintas adhesivas | 1 ud. | |
| Contenido | Pieza única | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | De un lado | |
| Material de base | Película de PVC | |
| Masa adhesiva | Caucho sintético | |
| Capacidad de estiramiento | 250 % | |
| Resistencia a la tracción | 298 N/mm | |
| Con forro | sí | |
| Intervalo de aplicación | Exterior; Sustratos lisos | |
| Aplicación | Fijar; Marcación | |
| Características | Resistente a la abrasión; resistente a la corrosión atmosférica; resistente a rasgado | |
| Longitud L | 33 m | |
| Espesor S | 0,49 mm |
| Número de artículo | 7100332310 | |
| EAN / GTIN | 00068060006998 | |
| Número del fabricante | 7100332310 | |
| Número L | L01130 112977 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |