Ruban de marquage au sol durable 3M™ 971L, Red, 76.2 mm x 33 m, 0.43 mm, Individually Wrapped Conveniently Packaged

Réf.: 7100332310
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 4 unités
  • Etapes de la commande : 4 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 3M™ Langlebiges Bodenmarkierungsband 971L
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat Film PVC
Masse adhésive Caoutchouc synthétique
Extensibilité 250 %
Résistance à la traction 298 N/mm
Support présent oui
Domaine d’application Extérieur; substrats lisses
Type d’application Fixer; marquage
Caractéristiques résistance à l’abrasion; résistant au déchirement; résistant aux intempéries
Longueur L 33 m
Epaisseur S 0,49 mm

Identification et classification

Référence article 7100332310
EAN / GTIN 00068060006998
Réf. fabricant 7100332310
Article hors catalogue L01130 112977
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Un ruban adhésif robuste qui résiste au trafic intense Le ruban de marquage au sol ultra durable 3M™ 971L est spécialement conçu pour résister aux zones de circulation intense, avec des couleurs qui restent vives même en cas de frottements importants avec les palettes et les équipements lourds. Le support résistant possède un profil compact et résiste au recourbement qui peut entraîner un soulèvement des bords et réduire la durée de vie du ruban de marquage au sol. L'adhésif élastomère permet une fixation solide sur les sols et facilite aussi le retrait propre en un seul morceau, même après une utilisation prolongée. Ce ruban de marquage au sol est idéal pour les opérations de fabrication de type 5S/6S lean et est disponible dans une variété de couleurs et de largeurs jusqu'à 61 cm (24 pouces). Applications recommandées Marquage des sols dans les zones à fort trafic des usines ou entrepôts, y compris les zones avec des palettes et des équipements lourds.

Caractéristique(s):

  • Couleur: Noir, blanc, rouge, jaune, bleu, orange
  • Épaisseur totale [mm]: 0,490
  • Support: Vinyle
  • Type d'adhésif: Caoutchouc
  • Résistance au pelage [Newton/25 mm]: 10,3
  • Résistance à la traction [Newton/25 mm]: 298
  • Allongement à la rupture: 250 %
  • Plage de température: 4 °C à 49 °C

Avantage(s):

  • Construction durable : Le support en vinyle ultrarésistant est idéal pour les zones à trafic élevé
  • Enlèvement sans trace : L'adhésif élastomère unique permet une fixation solide et un retrait sans résidus
  • Marquez à votre façon : La construction en ligne peut aider à positionner le ruban pour tracer des lignes claires et droites.
  • Il permet également la découpe à l'emporte-pièce de formes telles que des flèches
  • Couleur éclatante durable : Les supports faciles à nettoyer conservent des couleurs vives même en cas de forte usure et de déchirure
  • Idéal pour la production lean : Utilisez un code couleur pour organiser et optimiser les entrepôts, les usines et les centres de distribution selon les principes 5S/6S modernes