{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | 3M™ Langlebiges Bodenmarkierungsband 971L | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Folie PVC | |
| Adeziv | Cauciuc de sinteză | |
| Capacitate de întindere | 250 % | |
| Rezistența la tracțiune | 298 N/mm | |
| Cu căptuşeală | da | |
| Domeniul de aplicare | Exterior; Suprafeţe de bază netede | |
| Aplicaţie | Fixare; Znakowanie | |
| Caracteristici | Rezistent la abraziune; odporny na rozerwanie; rezistenţă la diferite condiţii de vreme | |
| Lungime L | 33 m | |
| Concentrație S | 0,49 mm |
| Cod articol | 7100332310 | |
| EAN / GTIN | 00068060006998 | |
| Număr producător | 7100332310 | |
| L-Număr | L01130 112977 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |