Folia ochronna 3M™ Protection Wrap Film Color Series, PWF-M12, matowa czerń, 1524 mm x 22,86 m

Nr art.: 7100328867
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
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Seria Protection Wrap Film Color Series
Oznaczenie producenta 3M™ Protection Wrap Film; PWF
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Folia ochronna
Szerokość folii 1,524 m
Długość folii 22,86 m
Materiał folii Polipropylen (PP)
Właściwości Odporność na promieniowanie UV; Odporność na rozerwanie; Wodoodporność; odporność na ścieranie
Przejrzystość 0 %
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100328867
EAN / GTIN 00638060981658
Numer producenta 7100328867
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Folia ochronna 3M™ Protection Wrap Film została opracowana specjalnie z myślą o personalizacji pojazdów – od akcentów po kompletne oklejanie – i zapewnia taką samą wytrzymałość jak folia ochronna do lakieru.

Zaleta:

  • Jeden produkt, dwie wspaniałe zalety – personalizacja pojazdu oraz ochrona przed uderzeniami kamieni, zadrapaniami, plamami i czynnikami atmosferycznymi
  • Dostępne w wielu kolorach klasy PREMIUM***, w tym z wykończeniem błyszczącym lub matowym oraz w wersji dwukolorowej
  • Oszałamiające, lśniące wykończenie.
  • Wygląda jak lakier
  • Długotrwała ochrona.
  • Co najmniej o 70% grubsza niż typowe folie PVC* *w porównaniu z folią 3M™ Wrap Film 2080
  • Montaż na sucho jest ogółem dwa razy szybszy niż nakładanie folii PPF* metodą mokrą, dzięki czemu można pracować szybko i bezpiecznie *w porównaniu z folią Scotchgard™ Paint Protection Film Pro Series 200.
  • Technologia 3M™ Controltac™ charakteryzuje się zmniejszoną siłą przyczepności początkowej, co pozwala na łatwe przesunięcie, odklejanie i zmianę położenia.
  • Klej wykorzystuje nową technologię 3M™ Comply™ z niewidocznymi kanałami odprowadzającymi powietrze, co pozwala na nakładanie bez powstawania pęcherzyków powietrza*
  • Technologia samonaprawiającego się polimeru sprawia, że drobne rysy znikają pod wpływem ciepła działającego na folię
  • bez PVC
  • Profesjonalny montaż przez instalatora posiadającego certyfikat 3M™
  • 10-letnia gwarancja dla konsumentów*, zapewniona przez firmę 3M *Patrz tabele gwarancyjne firmy 3M dla więcej szczegółów
  • Dopuszczalne do stosowania z taśmą 3M™ Knifeless Tape Precision Line

Z tej samej serii "Protection Wrap Film Color Series" Zobacz wszystkie