{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Część opisana, Jasnoszary | Oberfläche | |
| Seria | Protection Wrap Film Color Series | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Protection Wrap Film; PWF | |
| Kolor | Szare | |
| Rodzaj produktu | Folia ochronna | |
| Szerokość folii | 1,524 m | |
| Długość folii | 22,86 m | |
| Materiał folii | Polipropylen (PP) | |
| Właściwości | Odporność na promieniowanie UV; Odporność na rozerwanie; Wodoodporność; odporność na ścieranie | |
| Przejrzystość | 5 % | |
| Możliwość wielokrotnego zastosowania | nie | |
| Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy | tak |
| Numer artykułu | 7100328875 | |
| EAN / GTIN | 00638060981733 | |
| Numer producenta | 7100328875 | |
| Numer L | L01130 111836 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |