Folia ochronna 3M™ Protection Wrap Film Color Series, PWF-M10, matowa biel, 1524 mm x 22,86 m

Nr art.: 7100328868
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Białe
Czysta biel
Część opisana, Czysta biel
Oberfläche
Seria
Protection Wrap Film Color Series
Oznaczenie producenta
3M™ Protection Wrap Film; PWF
Kolor
Białe
Rodzaj produktu
Folia ochronna
Szerokość folii
1,524 m
Długość folii
22,86 m
Materiał folii
Polipropylen (PP)
Właściwości
Odporność na promieniowanie UV; Odporność na rozerwanie; Wodoodporność; odporność na ścieranie
Przejrzystość
5 %
Możliwość wielokrotnego zastosowania
nie
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy
tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100328868
EAN / GTIN 00638060981665
Numer producenta 7100328868
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Folia ochronna 3M™ Protection Wrap Film została opracowana specjalnie z myślą o personalizacji pojazdów – od akcentów po kompletne oklejanie – i zapewnia taką samą wytrzymałość jak folia ochronna do lakieru.

Zaleta:

  • Jeden produkt, dwie wspaniałe zalety – personalizacja pojazdu oraz ochrona przed uderzeniami kamieni, zadrapaniami, plamami i czynnikami atmosferycznymi
  • Dostępne w wielu kolorach klasy PREMIUM***, w tym z wykończeniem błyszczącym lub matowym oraz w wersji dwukolorowej
  • Oszałamiające, lśniące wykończenie.
  • Wygląda jak lakier
  • Długotrwała ochrona.
  • Co najmniej o 70% grubsza niż typowe folie PVC* *w porównaniu z folią 3M™ Wrap Film 2080
  • Montaż na sucho jest ogółem dwa razy szybszy niż nakładanie folii PPF* metodą mokrą, dzięki czemu można pracować szybko i bezpiecznie *w porównaniu z folią Scotchgard™ Paint Protection Film Pro Series 200.
  • Technologia 3M™ Controltac™ charakteryzuje się zmniejszoną siłą przyczepności początkowej, co pozwala na łatwe przesunięcie, odklejanie i zmianę położenia.
  • Klej wykorzystuje nową technologię 3M™ Comply™ z niewidocznymi kanałami odprowadzającymi powietrze, co pozwala na nakładanie bez powstawania pęcherzyków powietrza*
  • Technologia samonaprawiającego się polimeru sprawia, że drobne rysy znikają pod wpływem ciepła działającego na folię
  • bez PVC
  • Profesjonalny montaż przez instalatora posiadającego certyfikat 3M™
  • 10-letnia gwarancja dla konsumentów*, zapewniona przez firmę 3M *Patrz tabele gwarancyjne firmy 3M dla więcej szczegółów
  • Dopuszczalne do stosowania z taśmą 3M™ Knifeless Tape Precision Line