Rolka folii do mikropolerowania 3M™ 362L, 100 mm x 50 m x 3 warstwy, 40 MIC, ASO

Nr art.: 7100325366
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Szerokość materiału ściernego 100 mm
Długość materiału ściernego 50 000 mm
Podłoże ścierniwa Folia
Oznaczenie producenta 3M™ Folienrolle 362L für die Mikrobearbeitung; Microfinishing Film Rolle 362L
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Taśmy ścierne
Rozmiar ziarna (mikrometry) 40 µm
Do materiału aluminium; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Z warstwą chłodzącą

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100325366
EAN / GTIN 00638060632253
Numer producenta 7100325366
Numer L L01130 113772
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Stworzone z myślą o obróbce wykończeniowej i produkcji precyzyjnej
na płaskich elementach, takich jak odlewy aluminiowe, cylindryczne lub profilowane narzędzia oraz części maszyn – spójna i przewidywalna powierzchnia ma kluczowe znaczenie. Rolka folii 3M™ 362L do mikroobróbki zapewnia ścisłe tolerancje dzięki równomiernej podkładce foliowej i ziarnistości ściernej o mikrometrowych stopniach. Minerał ścierny jest precyzyjnie i równomiernie rozprowadzany na podłożu, dzięki czemu za każdym razem uzyskuje się jednolite i przewidywalne wykończenie.

Nasze wałki 3M™ do mikroobróbki są często wykorzystywane do produkcji elementów przemysłowych, takich jak niestandardowe kołnierze i złączki dla przemysłu olejowego i gazowego. Części samochodowe, takie jak wały korbowe, wały rozrządu i elementy skrzyni biegów, muszą spełniać rygorystyczne tolerancje geometryczne i wysokie wymagania dotyczące powierzchni. Folie 3M™ Mikrofinish zapewniają wyjątkowe rezultaty i są odporne na oleje, wodę oraz emulsje. Producenci polegają również na naszych foliach Mikrofinish do precyzyjnej obróbki elementów tłoczonych ze stali, matryc do urządzeń przemysłowych i materiałów eksploatacyjnych, a także elementów obrabianych metodą CNC. Gładka, bardzo wytrzymała podkładka poliestrowa
Jednolita grubość folii zapewnia znacznie bardziej równomierną powierzchnię, umożliwiającą precyzyjne nakładanie żywic i minerałów o granulacji mikrometrowej. Poliester o grubości 3 mil jest przydatny, gdy wymagane są wąskie tolerancje. W połączeniu z maszynami o wysokiej tolerancji materiał ścierny pozwala na stałe wytwarzanie elementów o wysokiej tolerancji oraz powierzchni, które niezmiennie spełniają wymagania specyfikacji. Tlenek glinu o czystości mikrometrycznej
Tworzymy rolkę folii 3M™ 362L do mikroobróbki poprzez nakładanie na podłoże folii drobnego minerału z tlenku glinu o wielkości mikrometrów. Ze względu na niewielkie różnice między poszczególnymi gatunkami trudno jest odróżnić je wzrokowo, a ponieważ niektóre zastosowania mogą wymagać jednoczesnego użycia kilku frakcji na tej samej maszynie, nasz filtr Mikrofinish

Zaleta:

  • Folia poliestrowa o grubości 3 mil i wysokiej wytrzymałości może być stosowana w układach wykorzystujących chłodziwo
  • Ten mikrometryczny minerał tlenku glinu zapewnia wysoką wydajność cięcia oraz równomierną, jednolitą powierzchnię
  • Tylna ścianka typu S (gładka) posiada antypoślizgową powłokę cierną, przeznaczoną do precyzyjnej obróbki wałków rozrządu i wałów korbowych
  • Idealny do zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym, superwykańczania walcowego i produkcji precyzyjnej
  • Dostępne w wersjach o grubości 9–100 mikronów, aby pomóc operatorom w osiągnięciu wymaganych tolerancji
  • Długie rolki