Rouleau micro abrasif 3M™ 362L, 40 Mic 3MIL, 100 mm x 50 m x 3 in (3.937inx164ft), Plastic Core, ASO

Réf.: 7100325366
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire 1 pc.
Largeur abrasif 100 mm
Longueur abrasif 50 000 mm
Support film
Référence fabricant 3M™ Folienrolle 362L für die Mikrobearbeitung; Microfinishing Film Rolle 362L
Unité contenance pièce
Type de produit Bandes abrasives
Granulométrie (micromètres) 40 µm
Pour matériau aluminium; acier
Groupe de matières Métal
Pour surfaçage
Caractéristiques revêtement refroidissant

Identification et classification

Référence article 7100325366
EAN / GTIN 00638060632253
Réf. fabricant 7100325366
Article hors catalogue L01130 113772
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Préconisé pour la finition et la superfinition de pièces où sont recherchées des tolérances très serrées en terme de rugosité et planéité, des états de surfaces très poussés et homogènes avant polissage ou brillantage... Matériaux travaillés : Caoutchouc souple & dur, polyuréthane, non ferreux, acier, acier inox, chrome dur.

Avantage(s):

  • Parfaitement plan et incompressible, il procure une finition uniforme et reproductible.
  • Imperméable et résiste à la déchirure.
  • Le calibrage très précis des grains abrasifs garantit un état de surface parfaitement homogène.