• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

3M™ Microfinish Film Roll 362L, 100 mm x 50 m x 3 SP, 40 MIC, ASO

Cod articol.: 7100325366
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cuprins 1 buc.
Material abraziv lățime 100 mm
Material abraziv lungime 50.000 mm
Suport de material abraziv Film
Denumirea producătorului 3M™ Folienrolle 362L für die Mikrobearbeitung; Microfinishing Film Rolle 362L
Conținut unitate bucată
Tip produs Bandă de şlefuit
Dimensiunea boabelor (micrometri) 40 µm
Recomandat pentru material aluminiu; oțel
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Caracteristici Acoperire de răcire

Identificare și clasificare

Cod articol 7100325366
EAN / GTIN 00638060632253
Număr producător 7100325366
L-Număr L01130 113772
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Dezvoltat pentru prelucrarea fină și producția de precizie
pe piese plate, cum ar fi piese turnate sub presiune din aluminiu, scule cilindrice sau conturate și piese de mașini - suprafețele consistente și previzibile sunt esențiale. 3M™ Film Roll 362L pentru microprelucrare atinge toleranțe strânse cu un suport de film uniform și granule abrazive gradate cu microni. Mineralul abraziv este distribuit precis și uniform pe suport, rezultând un finisaj consecvent și previzibil de fiecare dată.

Rolourile noastre 3M™ pentru micromachinare sunt utilizate în mod obișnuit pentru fabricarea componentelor industriale, cum ar fi flanșele și fitingurile personalizate pentru industria de petrol și gaze. Piesele auto precum arbori cotiți, arbori cu came și piese de transmisie trebuie să îndeplinească toleranțe geometrice critice și cerințe exigente de finisare a suprafeței. Peliculele 3M™ Microfinish oferă rezultate excepționale și sunt rezistente la uleiuri, apă și emulsii. Producătorii se bazează, de asemenea, pe foliile noastre de microfinisare pentru prelucrarea de precizie a componentelor tipografice din oțel, a matrițelor pentru echipamente și consumabile industriale și a pieselor prelucrate CNC. Suport din poliester neted, de înaltă rezistență
Grosimea uniformă a foliei oferă un suport mult mai consistent pentru aplicarea precisă a rășinilor și mineralelor de grad micron. Poliesterul de 3 milimetri este util atunci când toleranțele strânse sunt importante. Atunci când este asociat cu mașini cu toleranță ridicată, abrazivul poate produce în mod constant piese cu toleranță ridicată și finisaje care sunt consecvente în specificații. Micron grade aluminium oxide
Dezvoltăm 3M™ Film Roll 362L pentru micromachining prin lipirea mineralului fin de oxid de aluminiu de grad micron pe suportul de film. Datorită gamei de granulații fine, este dificil din punct de vedere vizual să se distingă o granulație de alta și, deoarece unele aplicații pot necesita mai multe granulații pe aceeași mașină în același timp, produsul nostru Microfinish Fil

Avantaj:

  • Pelicula de poliester de 3 mil, de înaltă rezistență, poate fi acționată cu lichid de răcire
  • Mineralul din oxid de aluminiu cu micrometru atinge o rată Cut rapidă și asigură o suprafață uniformă și uniformă
  • Panoul posterior de tip S (neted) oferă un strat de frecare antialunecare pentru prelucrarea fină a arborilor cu came și a arborilor cotit
  • Ideal pentru aplicații auto, superfinisaj cu role și producție de precizie
  • Disponibil în clase de 9-100 microni pentru a ajuta operatorii să atingă toleranțele țintă
  • Role lungi